SLV - EASYLIGHT EC BK, embout de finition, noir - 1010558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163319270
Réf. Sonepar
08208331927
Réf. Fournisseur
1010558
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
EASYLIGHT EC BK, accessoire, embout de finition, noir
Les Atouts de l'article:
Embout. Matériau principal: matière plastique PC, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 6.53 / 4.12 / 1.62 cm ), Poids: 0.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010558 / EAN 4024163319270
Les Atouts de la gamme:
Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. La Feed-in Box (FIB) assure une alimentation sûre, tandis que la Feed-out Box (FOB) facilite le câblage continu vers le segment suivant du chemin lumineux. Disponibles dans des versions avec un raccordement à 5 ou 7 pôles, tous avec une longueur de câble de 300 mm, ces composants répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de confort d'installation – y compris dans le cadre d'applications commerciales exigeantes.
Les Atouts de l'article:
Embout. Matériau principal: matière plastique PC, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 6.53 / 4.12 / 1.62 cm ), Poids: 0.02 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010558 / EAN 4024163319270
Les Atouts de la gamme:
Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. La Feed-in Box (FIB) assure une alimentation sûre, tandis que la Feed-out Box (FOB) facilite le câblage continu vers le segment suivant du chemin lumineux. Disponibles dans des versions avec un raccordement à 5 ou 7 pôles, tous avec une longueur de câble de 300 mm, ces composants répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de confort d'installation – y compris dans le cadre d'applications commerciales exigeantes.
NoticePDF
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


