SLV - FIXT-IT ! collerette décorative carré noir - 1008998

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163303910

Réf. Sonepar

08208330391

Réf. Fournisseur

1008998

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

67 mm

longueur:

67 mm

hauteur:

29 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FIXT-IT ! collerette décorative carré noir

Les Atouts de l'article:

Boîtier. Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 6.7 / 2.9 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008998 / EAN 4024163303910

Les Atouts de la gamme:

La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV