SLV - HIGHBAY C, télécommande - 1008575

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163298247

Réf. Sonepar

08208329824

Réf. Fournisseur

1008575

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

HIGHBAY C, télécommande

Les Atouts de l'article:

Télécommande. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 14.7 / 6.9 / 2.5 cm ), Poids: 0.147 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008575 / EAN 4024163298247

Les Atouts de la gamme:

La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40 cm, avec flux lumineux jusqu'à 35 000 lm. Efficacité >175 lm/W, indice IP65, IK08, UGR ≤22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV