SLV - S-TRACK Connecteur en X, Phase, noir - 175150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163161596
Réf. Sonepar
02073316159
Réf. Fournisseur
175150
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs:
4
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en X pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 10 / 3.3 cm ), Poids: 0.228 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175150 / EAN 4024163161596
Les Atouts de la gamme:
Connecteur X pour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur dispose de deux circuits séparés. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


