SLV - S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 3 m, noir - 175030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2995 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163161213
Réf. Sonepar
08208316121
Réf. Fournisseur
175030
Marque
SLV
longueur:
2995 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
36 mm
Les Atouts de l'article:
Intérieur rail monté en applique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 299.5 / 3.6 / 3.6 cm ), Poids: 2.638 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175030 / EAN 4024163161213
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur en aluminiumdu système de rails 3 allumages 230 V montés en applique. Peut être installé directement sur le mur ou le plafond à l'aide des trous présents dans le profil. La version en applique de ce système est disponible en différents coloris et longueurs.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


