SLV - TAHA II 90,borne, SENSOR, 2200/2700 K, IP54, cylindrique, noir, bord de mer - 1010201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 10 W
hauteur/profondeur - 902 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318235
Réf. Sonepar
08208331823
Réf. Fournisseur
1010201
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
10 W
hauteur/profondeur:
902 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
45 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 450 / 500 lm, Température de couleur (CCT): 2200/2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 90.2 cm ), Poids: 2.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010201 / EAN 4024163318235
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaires TAHA II séduit par son design rétro intemporel, son verre teinté et sa technologie LED hautement performante. Qu'il s'agisse de l'applique murale ou de la lampe à poser cylindrique, disponible en trois hauteurs, ils diffusent une lumière chaude (2 200 K / 2 700 K), sont résistants à l'air marin et constituent une solution idéale pour les espaces extérieurs privés grâce à leur capteur avec fonctionnalité Primary/Replica.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


