SLV - SLV VALETO®, alimentation LED, 15W, 350/500/700mA, variable - 1002082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 15...15 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 15...15 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163214964
Réf. Sonepar
02073321496
Réf. Fournisseur
1002082
Marque
SLV
tension de sortie:
15...15 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
15...15 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
190 mm
largeur:
61 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Dimmable: Variable, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 19 / 6.1 / 3 cm ), Poids: 0.197 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002082 / EAN 4024163214964
Les Atouts de la gamme:
Le module variateur VALETO® vous permet de régler la luminosité grâce au variateur fin de phase. Il s’agit d’un élément indispensable du SYSTÈME SLV VALETO® SMART HOME. Elle est compatible avec nos produits SLV VALETO®. SLV VALETO® se base sur un standard évolutif (ZigBee®) qui assure une flexibilité et une compatibilité maximales avec les appareils actuels ou futurs.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


