Non retournable

SLV - SMALL PLOT, cache pour plot de sol, extérieur, 2 fenêtres, inox 316 - 1006173

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • angle de rayonnement - 40 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163262477

Réf. Sonepar

02073326247

Réf. Fournisseur

1006173

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement non-ajustable

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

angle de rayonnement:

40 °

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

103 mm

diamètre:

103 mm

largeur:

103 mm

hauteur/profondeur:

17 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

SMALL PLOT, cache pour plot de sol en saillie, extérieur, 2 fenêtres, inox 316, module LED à commander séparément, résistance à la charge 0,8 tonnes max

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 1.7 cm ), Poids: 0.341 kg.SLV Référence 1006173 / EAN 4024163262477

Les Atouts de la gamme:

Le module LED PLOT est le module qui permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. De plus, la classe de protection IP 67 apporte une protection optimale. Les composants décoratifs de couleur anthracite séduisent par leur grande qualité.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV