En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SLV - SUN TL, G9, lampe à poser, intérieur, rond, 1 x max. 5 W, IP20, noir - 1009143

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 5 W

  • hauteur/profondeur - 340 mm

  • douille - G9

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163305341

Réf. Sonepar

08208330534

Réf. Fournisseur

1009143

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

5 W

hauteur/profondeur:

340 mm

douille:

G9

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

raccordement électrique avec fiche:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

diamètre:

150 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

SUN TL, G9, lampe à poser, intérieur, rond, 1 x max. 5 W, IP20, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Culot: G9, Form: rond, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 34 cm ), Poids: 1.4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1009143 / EAN 4024163305341

Les Atouts de la gamme:

Le design intemporel et les lignes élégantes des luminaires SUN font naître un sourire sur tous les visages. Cette gamme de produits rayonnants comprend des appliques murales et des plafonniers, des suspensions ainsi que des lampes à poser, tous équipés d'un abat-jour sphérique en verre de haute qualité. Les différentes formes, surfaces, couleurs et tailles offrent de multiples possibilités d'aménagement. Équipez une pièce entière avec la famille SUN afin de créer une expérience lumineuse aussi pratique qu'esthétique.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV