SLV - SUPROS 78, réflecteur 20° - 116302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - lentille focale
matériau - plastique
angle de rayonnement - 20 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPROS 78
EAN
4024163165815
Réf. Sonepar
02073316581
Réf. Fournisseur
116302
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
lentille focale
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
20 °
couleur:
autre
longueur:
49 mm
diamètre:
49 mm
largeur:
49 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 4.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.9 / 4.9 / 2.6 cm ), Poids: 0.027 kg.SLV Référence 116302 / EAN 4024163165815
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire SUPROS 78 se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.




