SLV - SUPROS 78, réflecteur 40° - 116304

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - lentille focale

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 40 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163165822

Réf. Sonepar

02073316582

Réf. Fournisseur

116304

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

lentille focale

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

40 °

couleur:

autre

longueur:

49 mm

diamètre:

49 mm

largeur:

49 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

SUPROS 78, réflecteur 40°

Les Atouts de l'article:

Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 4.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.9 / 4.9 / 2.6 cm ), Poids: 0.019 kg.SLV Référence 116304 / EAN 4024163165822

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire SUPROS 78 se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV