SLV - SUPROS 78 TRACK, volet anti-éblouissement, noir - 1000677

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - clapets anti-éblouissement pour projecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163189699

Réf. Sonepar

02073318969

Réf. Fournisseur

1000677

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

clapets anti-éblouissement pour projecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

105 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

SUPROS 78 TRACK, volet anti-éblouissement, noir

Les Atouts de l'article:

Volets coupe-flux. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Poids: 0.084 kg.SLV Référence 1000677 / EAN 4024163189699

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire SUPROS 78 se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV