SLV - SUPROS, réflecteur 60°, gris - 114106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 60 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163145077
Réf. Sonepar
02073314507
Réf. Fournisseur
114106
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
60 °
couleur:
gris
longueur:
80 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris et transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5mm, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 5 cm ), Poids: 0.037 kg.SLV Référence 114106 / EAN 4024163145077
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires SUPROS.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


