En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SLV - Suspensions plafond, pour rail 1 ou 3 allumages, intérieur, métal, 2 pièces - 1002845

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - nickel

  • longueur - 5000 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163230407

Réf. Sonepar

02073323040

Réf. Fournisseur

1002845

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

nickel

longueur:

5000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Suspensions plafond, pour rail 1 ou 3 allumages, intérieur, métal, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur filin de suspension pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Inox et Laiton, Couleur: nickel, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Poids: 0.219 kg.SLV Référence 1002845 / EAN 4024163230407