SLV - SYNA PLANT, Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm - 1007146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 65 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163273503
Réf. Sonepar
08208327350
Réf. Fournisseur
1007146
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
65 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
540 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
90 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.4
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.04
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
65 mm
longueur:
109 mm
diamètre:
65 mm
type de câblage:
terminaison
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
127
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
127
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur spots à piquer avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Form: ronde, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 540 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.9 / 6.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.58 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007146 / EAN 4024163273503
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire sur piquet polyvalent SYNA fait bonne impression dans tous les espaces extérieurs. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière, ce qui en fait un éclairage ponctuel idéal. De plus, le luminaire est bien protégé contre la saleté et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à son indice de protection IP 65.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


