SLV - SYNAWIDE, spot piquet, 3000 K, LED, 115°, IP65, carré, noir, bord de mer - 1008479

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 85 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163295710

Réf. Sonepar

08208329571

Réf. Fournisseur

1008479

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

85 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

5.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

118.18 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

76 mm

longueur:

105 mm

type de câblage:

terminaison

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

64

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

102

type de connexion:

cordon de raccordement fiche RA

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SYNAWIDE, projecteur extérieur, spot sur piquet, carré, noir, LED, 5,5W, 3000K, 650lm, IP65, bord de mer, IK06, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rond, Puissance assignée: 5.5 W, Flux lumineux assigné: 650 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 7.6 / 8.5 cm ), Poids: 0.58 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008479 / EAN 4024163295710

Les Atouts de la gamme:

Le spot sur piquet SYNA disponible en plusieurs coloris est équipé d’une puissante LED blanc chaud 9 Watt. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.