SLV - T-TUBE 70 borne GU10 double - 1008017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 10 W
hauteur/profondeur - 700 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163291569
Réf. Sonepar
08208329156
Réf. Fournisseur
1008017
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
10 W
hauteur/profondeur:
700 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
GU10
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
2
têtes de luminaire mobiles:
Oui
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
orientable:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
186 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10 et GU10, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 18.6 / 12 / 70 cm ), Poids: 1.88 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008017 / EAN 4024163291569
Les Atouts de la gamme:
La gamme T-TUBE de SLV propose des luminaires extérieurs en aluminium au design épuré, disponibles en appliques murales et bornes. Équipés de douilles GU10, ils sont compatibles avec des ampoules LED, offrant un éclairage directionnel efficace. Certains modèles intègrent des capteurs de mouvement, idéals pour les allées et façades.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


