SLV - TAHA Set de luminaires, sans fil, IP65, 2700 K, variable, noir - 1007380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...2700 K
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163278058
Réf. Sonepar
08208327805
Réf. Fournisseur
1007380
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...2700 K
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
efficacité lumineuse:
40 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur fIXTURE_TYPE_FILTER_03,FIXTURE_TYPE_FILTER_04,FIXTURE_TYPE_FILTER_05,FIXTURE_TYPE_FILTER_11 avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et plastique, Couleur: noir, Dimmable: Interrupteur variable, Form: rond, Puissance assignée: 5 W, Flux lumineux assigné: 200 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 12.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 12.4 / 31 cm ), Poids: 0.82 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007380 / EAN 4024163278058
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire portatif d'extérieur TAHA séduit par son design fin et sa très grande flexibilité. Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre. Vous pouvez ainsi l'adapter à toutes vos situations d'utilisation. Sa luminosité s'ajuste également sur 3 positions. Et, grâce à son indice de protection IP65, ce luminaire sans fil est parfaitement protégé contre la pluie.
Quelques mots du fabricant :
Design flexible et adaptable avec accessoires variés. >BR>Luminosité réglable sur trois niveaux. >BR>Protection IP65 contre la pluie. >BR>Longue durée de vie de 50 000 heures. >BR>Luminaire sans fil et portable.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


