SLV - TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 6mm², 20m, transparent - 139026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de raccordement max. - 300 W
isolé - Oui
section de conducteur - 6 mm²
avec transformateur - Non
tension nominale (Un) - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163126984
Réf. Sonepar
02073139026
Réf. Fournisseur
139026
Marque
SLV
puissance de raccordement max.:
300 W
isolé:
Oui
section de conducteur:
6 mm²
avec transformateur:
Non
tension nominale (Un):
12...12 V
couleur de la corde:
incolore
matériau de la corde:
cuivre
traitement de la surface du fil:
galvanisé
avec matériau de fixation:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
tension secondaire:
12 V
appareillage:
ballast ferromagnétique
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Intérieur câble tendu pour le Système de câble tendu. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 0.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 2000 / 0.4 / 0.4 cm ), Poids: 1.277 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 139026 / EAN 4024163126984
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


