Non retournable

SLV - TENSEO, kit d'entretoises, électrique, noir - 1002703

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 4 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163229166

Réf. Sonepar

02073322916

Réf. Fournisseur

1002703

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

4 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

TENSEO, entretoises avec connecteur, intérieur, pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur écarteur pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 1.25 / 9 cm ), Poids: 0.123 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002703 / EAN 4024163229166

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV