SLV - TENSEO, renvois plafond, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces - 186642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 50 mm
longueur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163094122
Réf. Sonepar
02073186642
Réf. Fournisseur
186642
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
50 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
TENSEO, renvois plafond, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Intérieur renvoi de plafond pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 16 cm ), Poids: 0.822 kg.SLV Référence 186642 / EAN 4024163094122
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Les Atouts de l'article:
Intérieur renvoi de plafond pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 16 cm ), Poids: 0.822 kg.SLV Référence 186642 / EAN 4024163094122
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


