Non retournable

SLV - TENSEO, transformateur, intérieur, blanc, 12V/210VA - 138991

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance - 210...210 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163174275

Réf. Sonepar

02073317427

Réf. Fournisseur

138991

Marque

SLV

tension de sortie:

12...12 V

puissance:

210...210 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

110 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

135 mm

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur toroïdal

transfo de sécurité:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Oui

nombre de points de dérivation (paires):

1

diamètre:

135 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

TENSEO, transformateur, intérieur, blanc, 12V/210VA

Les Atouts de l'article:

Transformateur. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 13.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.5 / 13.5 / 11 cm ), Poids: 3.222 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 138991 / EAN 4024163174275

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV