SLV - TINY SUN, Lampe à poser, G9, IP20, bronze - 1007363

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 3.6 W

  • hauteur/profondeur - 157 mm

  • douille - G9

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163276269

Réf. Sonepar

08208327626

Réf. Fournisseur

1007363

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

3.6 W

hauteur/profondeur:

157 mm

douille:

G9

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

bronze

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

3.6...3.6 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

118 mm

longueur:

118 mm

diamètre:

118 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

TINY SUN, Lampe à poser, G9, IP20, bronze

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser. Matériau principal: acier, Couleur: bronze, Culot: G9, Form: rond, Puissance assignée: 3.6 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 11.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.8 / 11.8 / 15.7 cm ), Poids: 0.794 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007363 / EAN 4024163276269

Les Atouts de la gamme:

Le nouveau design et les lignes élégantes de la lampe à poser TINY SUN mettra de la chaleur dans votre vie. Une sensation encore renforcée par les deux coloris tendance rouge cuivre et bronze antique, dans lesquels ce petit rayon de soleil de 120 mm de diamètre vous est proposé. Sa conception haut de gamme en verre et sa douille rétrofit G9 pour sources interchangeables sont autant d'arguments supplémentaires qui feront briller notre TINY SUN de mille feux dans tous les intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Design élégant et tendance en bronze et cuivre. >BR>Conception haut de gamme en verre. >BR>Douille rétrofit G9 pour sources interchangeables. >BR>Compacte et mobile, idéale pour tous les intérieurs. >BR>Haute efficacité énergétique avec ampoule LED incluse.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV