SLV - Trackspot V 3 all. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° noir - 1007657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3090 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163287944
Réf. Sonepar
08208328794
Réf. Fournisseur
1007657
Marque
SLV
flux lumineux utile:
3090 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3090...3090 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
185 mm
diamètre externe:
80 mm
type de câblage:
terminaison
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
88.29 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur 3~ Spot avec corps lumineux LED fixe pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Puissance assignée: 24 W, Flux lumineux assigné: 2900 / 3300 / 3200 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 500000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 21 / 8 / 13 cm ), Poids: 0.796 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007657 / EAN 4024163287944
Les Atouts de la gamme:
La gamme TRACKSPOT V de SLV offre des projecteurs LED sur rails triphasés, au design minimaliste et aux performances avancées. Grâce à des dip-switches intégrés, la température de couleur est réglable entre 2700K, 3000K et 4000K, et l'angle de faisceau est ajustable de 24° à 60°, permettant un éclairage précis ou homogène selon les besoins. Avec un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90, ces luminaires garantissent une reproduction fidèle des couleurs. Fabriqués en aluminium, ils sont idéaux pour les environnements professionnels tels que les magasins, bureaux et galeries.(light24.lv, Sonepar)
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


