SLV - TRAIL-LITE® 60, Alimentation LED, 12,6W - 1008843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 12.6...12.6 W
indice de protection (IP) - IP44
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163302289
Réf. Sonepar
08208330228
Réf. Fournisseur
1008843
Marque
SLV
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
12.6...12.6 W
indice de protection (IP):
IP44
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
124.5 mm
largeur:
46.6 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


