SLV - TUBULAR P, 1500 930 840 DALI2 CLR PMMA, reglette tubulaire, blanc - 1011481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 58 W
longueur - 1450 mm
variation DALI - Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 27
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163330268
Réf. Sonepar
08208333026
Réf. Fournisseur
1011481
Marque
SLV
puissance du système:
58 W
longueur:
1450 mm
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
19
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
31
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
diamètre externe:
75 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: PMMA, Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: cylindrique, Puissance assignée: 58 W, Flux lumineux assigné: 9600 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ? 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66/IP69K, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK07, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 145 / 7.5 / 7.5 cm ), Poids: 1.96 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011481 / EAN 4024163330268
Les Atouts de la gamme:
La série TUBULAR P est une solution d'éclairage LED robuste pour les applications industrielles exigeantes et les locaux humides. Avec des indices de protection allant jusqu'à IP69K et une construction conforme à la norme HACCP, elle convient aux zones sensibles en matière d'hygiène ainsi qu'à une utilisation dans des environnements soumis à un nettoyage à haute pression et à des températures élevées. La version avec cache opale ou transparent permet d'obtenir une répartition lumineuse précise en fonction de l'application. L'interface DALI-2 intégrée permet la connexion à des systèmes de commande d'éclairage standardisés.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


