SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, fixe, IP65, rond, or mat - 1008070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNIVERSAL DOWNLIGHT
EAN
4024163292290
Réf. Sonepar
08208329229
Réf. Fournisseur
1008070
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
88 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
UNIVERSAL DL, collerette pour DL, intérieur, IP65, rond, or mat
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: ABS, Couleur: or, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm / protection contre la pénétration de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1008070 / EAN 4024163292290
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: ABS, Couleur: or, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm / protection contre la pénétration de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1008070 / EAN 4024163292290
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.





