SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, int, carré, orientable, alu brossé - 1007186

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UNIVERSAL DOWNLIGHT

EAN

4024163275491

Réf. Sonepar

08208327549

Réf. Fournisseur

1007186

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

88 mm

longueur:

88 mm

hauteur:

3.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

UNIVERSAL DL, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, carré, orientable, alu brossé, polycarbonate (PC)

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: chromé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.018 kg.SLV Référence 1007186 / EAN 4024163274579

Les Atouts de la gamme:

Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.