SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, intérieur, carré, noir - 1007180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163275552
Réf. Sonepar
08208327555
Réf. Fournisseur
1007180
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
3.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
UNIVERSAL DL, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, carré, noir, polycarbonate (PC)
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.021 kg.SLV Référence 1007180 / EAN 4024163274630
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.021 kg.SLV Référence 1007180 / EAN 4024163274630
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


