SLV - UNIVERSAL DL FIX, spot encastré avec collerette, noir, 5-7W, CCT, IP65, RE2020 - 1011209

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 670 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163327657

Réf. Sonepar

08208332765

Réf. Fournisseur

1011209

Marque

SLV

flux lumineux utile:

670 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

88 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

88 mm

diamètre externe:

88 mm

largeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

200

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

134 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX, spot encastré, ensemble module LED et collerette, 5W, CCT, IP65, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: acier et matière plastique PC, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 5 W, Flux lumineux assigné: 670 / 680 / 690 / 680 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000/4000/6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 6.2 cm ), Poids: 0.274 kg.SLV Référence 1011209 / EAN 4024163327657

Les Atouts de la gamme:

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20. Une housse adaptée est déjà comprise dans la livraison et permet une utilisation immédiate.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV