SLV - VAP SLIM 90, borne extérieure, inox brossé, E27, 20W max, IP44, inox 304 - 230069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 105 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163124614
Réf. Sonepar
02073312461
Réf. Fournisseur
230069
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
105 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
flux lumineux utile:
880 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
50 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
105 mm
longueur:
900 mm
diamètre:
105 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Inox 304, Couleur: inox, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 20 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de tous les côtés, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 10.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 10.5 / 90 cm ), Poids: 3.139 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 230069 / EAN 4024163124614
Les Atouts de la gamme:
Lampadaire rond de la gamme VAP SLIM fabriqué en inox résistant aux intempéries pour raccordement direct à la tension secteur 230V. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Un piquet et un kit de pièces à sceller sont disponibles en option pour un montage aisé. D’autres tailles sont disponibles pour compléter la gamme.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


