SLV - VARYT Abat-jour en verre, ligné - 1007859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - autre
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - blanc
forme - ronde droite
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163289726
Réf. Sonepar
08208328972
Réf. Fournisseur
1007859
Marque
SLV
matériau du cadre:
autre
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
blanc
forme:
ronde droite
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
blanc
diamètre côté inférieur:
120 mm
diamètre côté supérieur:
120 mm
hauteur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 13 cm ), Poids: 0.532 kg.SLV Référence 1007859 / EAN 4024163289726
Les Atouts de la gamme:
Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


