nouveau

SLV - WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, blanc - 1012192

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339919

Réf. Sonepar

08208333991

Réf. Fournisseur

1012192

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Touch, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 11750 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 195.4 cm ), Poids: 13.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012192 / EAN 4024163339919

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire de la gamme WORKLIGHT est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage puissant et durable est nécessaire. Il offre un flux lumineux de 11 750 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant une utilisation prolongée. Le boîtier en aluminium mesure 195,4 cm de hauteur, 69,2 cm de longueur et 31 cm de largeur. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation tactile, permettant un contrôle simple et flexible de la lumière. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs de la classe IK03 assurent une protection de base contre les contacts et les impacts mécaniques. Ce lampadaire est conçu pour des applications professionnelles nécessitant une solution d’éclairage robuste et facile à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur