nouveau

SLV - WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, gris - 1012194

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339896

Réf. Sonepar

08208333989

Réf. Fournisseur

1012194

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Dimmable: Touch, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 11250 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 195.4 cm ), Poids: 13.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012194 / EAN 4024163339896

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire de la gamme WORKLIGHT est conçu pour une utilisation en intérieur et offre une puissance lumineuse de 11 250 lumens avec une durée de vie de 50 000 heures. Le boîtier en aluminium mesure 69,2 cm de longueur, 31 cm de largeur et 195,4 cm de hauteur. La lampe est équipée d’une fonction de gradation tactile, permettant un contrôle simple et flexible de l’éclairage. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée aux environnements secs et présente une résistance aux chocs de classe IK03, offrant une protection contre certains impacts mécaniques. Cette combinaison de performance, de matériau et de confort d’utilisation fait de ce lampadaire une solution fonctionnelle pour les espaces de travail et de vie.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur