nouveau

SLV - WORKLIGHT, TL, lampe de table, 4000 K, 79 W, Touch, blanc - 1012195

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339889

Réf. Sonepar

08208333988

Réf. Fournisseur

1012195

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

WORKLIGHT, TL, lampe de table, 4000 K, 79 W, Touch, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Touch, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 11750 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 120 cm ), Poids: 6.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012195 / EAN 4024163339889

Les Atouts de la gamme:

La lampe de table WORKLIGHT TL est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces de travail et de vie. Elle possède une construction en aluminium et mesure 69,2 cm de longueur, 31 cm de largeur ainsi que 120 cm de hauteur. La lampe offre un flux lumineux de 11 750 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s’effectue via une technologie tactile, permettant une régulation simple et continue de la lumière. Avec un indice de protection IP20, elle est protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm, mais pas contre l’humidité. La résistance aux chocs correspond à la classe IK03, assurant une protection de base contre les impacts mécaniques. Cette lampe de table allie fonctionnalité et durabilité pour des applications professionnelles.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur