nouveau

SLV - WORKLIGHT, TL, lampe de table, 4000 K, 79 W, Touch, gris - 1012197

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339865

Réf. Sonepar

08208333986

Réf. Fournisseur

1012197

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

WORKLIGHT, TL, lampe de table, 4000 K, 79 W, Touch, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Dimmable: Touch, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 11250 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 120 cm ), Poids: 6.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012197 / EAN 4024163339865

Les Atouts de la gamme:

La lampe de table WORKLIGHT TL est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux postes de travail ou aux bureaux. Elle offre une puissance lumineuse de 11 250 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable. Le boîtier est en aluminium, assurant une construction stable tout en restant légère. Avec des dimensions de 69,2 cm de longueur, 31 cm de largeur et 120 cm de hauteur, la lampe offre un éclairage généreux. Le contrôle s’effectue via une fonction de gradation tactile, permettant un réglage simple de l’intensité lumineuse. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK03 rendent la lampe adaptée à une utilisation intérieure typique sans contraintes particulières d’humidité ou de chocs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur