Non retournablenouveau

SLV - WORKLIGHT, TL, lampe de table, 4000 K, 79 W, Touch, noir - 1012196

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339872

Réf. Sonepar

08208333987

Réf. Fournisseur

1012196

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

WORKLIGHT, TL, lampe de table, 4000 K, 79 W, Touch, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Touch, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 10950 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 200-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 120 cm ), Poids: 6.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012196 / EAN 4024163339872

Les Atouts de la gamme:

La lampe de bureau WORKLIGHT TL est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux postes de travail ou bureaux. Elle possède une structure en aluminium et mesure 69,2 cm de longueur, 31 cm de largeur ainsi que 120 cm de hauteur. Avec une puissance lumineuse de 10 950 lumens, elle offre un éclairage lumineux et efficace. La lampe est équipée d’une fonction de gradation tactile, permettant un réglage simple et continu de l’intensité lumineuse. Le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs selon IK03 garantissent une fabrication robuste adaptée à une utilisation intérieure. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, assurant une utilisation durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur