SLV - WUD WL, E27, applique murale, intérieur, cylindrique, 1 x max. 40 W, naturel - 1010401

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 185 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163316231

Réf. Sonepar

08208331623

Réf. Fournisseur

1010401

Marque

SLV

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

185 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

bois

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

pays de fabrication:

CHINE

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

212 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

WUD WL, E27, applique murale, intérieur, cylindrique, 1 x max. 40 W, naturel

Les Atouts de l'article:

Intérieur appliques. Matériau principal: bois et Acier, Couleur: marron, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 18.5 / 21.2 / 30 cm ), Poids: 0.68 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010401 / EAN 4024163316231

Les Atouts de la gamme:

La gamme de luminaires WUD allie matériaux naturels et style contemporain afin de créer une atmosphère chaleureuse et agréable. Les suspensions, lampes de table et appliques murales en bois séduisent par leur design épuré et peuvent être mises en scène de manière flexible avec des ampoules décoratives grâce à la douille E27. Une solution d'éclairage déale pour les espaces de vie et de détente contemporains. Pour des possibilités d'utilisation encore plus diversifiées, les suspensions WUD peuvent également être combinées avec les rosaces FITU/FENDA ou un adaptateur pour rail.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV