fin de vie

SM-CI - Connecteur de branchement BT - S1221378

GSL SICAME FRANCE
CopieCopie
SM-CI - Connecteur de branchement BT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conduit principal, SM - 7...120 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 10...35 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

  • matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre

  • borne isolée - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03606891403301

Réf. Sonepar

01901000380

Réf. Fournisseur

S1221378

Marque

SM-CI

section nominale du conduit principal, SM:

7...120 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM/RM:

10...35 mm²

matériau du conduit principal:

cuivre

matériau du conduit dérivé:

aluminium/cuivre

borne isolée:

Oui

traitement de la surface:

nu

Connecteurs à anneau. igne aérienne : Cu (CD 71 T05) ou Alu nu (CD 73 AT05). Dérivation : Cu ou Alu isolé. Connecteurs pour travail sous tension à distance. Connecteurs monoblocs en profilé à très haute tenue à la corrosion. Volet mobile plastique composite à haute résistance climatique facilitant l'accrochage et la mise en place rapide du connecteur (fiabilité d'utilisation et sécurité accrue). Embase plastique assurant le positionnement correct du connecteur dans la tête de perche BT. Bloc de dérivation recouvert d'un capot élastomère thermoplastique rempli de graisse neutre assurant l'étanchéité du contact. Perforation d'isolant sur le dérivé. Visserie dérivée équipée de tête fusible. Large plage de capacité de serrage. Principal nu Cu 7/120mm². Dérivé isolé Alu/Cu 10 / 35mm².