SM-CI - Connecteur de reseaux cable torsade 352 a 702 - P978041550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conduit principal, SE - 35...70 mm²
section nominale du conduit principal, SM - 35...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 35...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 35...70 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606891014507
Réf. Sonepar
01901000349
Réf. Fournisseur
P978041550
Marque
SM-CI
section nominale du conduit principal, SE:
35...70 mm²
section nominale du conduit principal, SM:
35...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE:
35...70 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM:
35...70 mm²
matériau du conduit principal:
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé:
aluminium/cuivre
borne isolée:
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal:
ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:
ouvert des deux côtés
traitement de la surface:
galvanisé
type de raccordement:
connexion à vis


