Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - 1er contact auxiliaire de précoupure bas niveau OF pour SIRCO 125-630A 90° - 26990301

CopieCopie
Socomec - 1er contact auxiliaire de précoupure bas niveau OF pour SIRCO 125-630A 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031127412

Réf. Sonepar

00782112741

Réf. Fournisseur

26990301

Marque

Socomec

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable et intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

1er contact auxiliaire de précoupure bas niveau OF pour SIRCO 125-630A 90°

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire de précoupure et signalisation des positions 0 et I utilisé pour surveiller la position de l’interrupteur-sectionneur ou donner l’information de précoupure.

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter le SIRCO ou SIDER selon l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec