Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - 1er ou 2eme contact auxiliaire de précoupure OF pour SIRCOVER 125A-1600A - 41090021

CopieCopie
Socomec - 1er ou 2eme contact auxiliaire de précoupure OF pour SIRCOVER 125A-1600A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 12 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031205554

Réf. Sonepar

00782120555

Réf. Fournisseur

41090021

Marque

Socomec

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

12 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

1er ou 2eme contact auxiliaire de précoupure OF pour SIRCOVER 125A-1600A

Les Atouts de l'article:

Précoupure et signalisation de la position I : 1 à 2 contacts auxiliaires OF (1 en standard).

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter le SIRCOVER selon l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec