Socomec - 3 câbles de raccordement Diris Digiware RJ12 - F/F connecteurs - 48290670
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
longueur - 0.1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ12 6(6)
type de connecteur raccordement 2 - RJ12 6(6)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033024368
Réf. Sonepar
00782302436
Réf. Fournisseur
48290670
Marque
Socomec
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ12 6(6)
type de connecteur raccordement 2:
RJ12 6(6)
couleur de gaine:
incolore
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
incolore
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Les connexions RJ12 permettent un raccordement très rapide des modules ainsi que la configuration automatique des capteurs de courant connectés :
- adresse de communication,
- type de charge,
- type et rapport du capteur,
- calibrage automatique et vérification du sens du courant.
Ainsi, les erreurs de câblage sont évitées et la mise en oeuvre est simplifiée.
Quelques mots du fabricant :
Les câbles RJ12 offrent une connexion rapide et fiable entre les capteurs de courant et les centrales de mesure.
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


