Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - 4 modules rail DIN 40-125A - 95994002

CopieCopie
Socomec - 4 modules rail DIN 40-125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 70 mm

  • forme de trou - sans

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032719098

Réf. Sonepar

00782271909

Réf. Fournisseur

95994002

Marque

Socomec

matériau:

acier

longueur:

70 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

non traité

4 modules rail DIN 40-125A

Les Atouts de l'article:

Ce rail DIN de format 4 modules peut être installé directement en façade sur les ATyS S. Cela permet ainsi d'y monter des fusibles, par exemple.

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter les produits de la gamme ATyS selon l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec