Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Adaptateur RJ12 pour CT secondaires 1A et 5A, 10000A max. pour CT 5A - 48290599

CopieCopie
Socomec - Adaptateur RJ12 pour CT secondaires 1A et 5A, 10000A max. pour CT 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 5 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • classe de précision - 0.2

  • diamètre d'ouverture - 8.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776732

Réf. Sonepar

00782277673

Réf. Fournisseur

48290599

Marque

Socomec

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

5 A

courant assigné secondaire:

0 A

classe de précision:

0.2

diamètre d'ouverture:

8.6 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Adaptateur RJ12 pour CT secondaires 1A et 5A, 10000A max. pour CT 5A

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur permet d’utiliser un Transformateur de Courant avec sortie 5 A sur les DIRIS Digiware, DIRIS B et DIRIS A-40.
À utiliser avec des TC 5 A (mesure jusqu’à 10 000 A max) ou TC 1 A (mesure jusqu’à 2000 A max). Les dimensions sont identiques au TE-18.

Quelques mots du fabricant :

Un ensemble d’accessoires pour adapter le produit à l’application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec