Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Alimentation électrique P30 100-240VAC / 24VDC 30W pour système Digiware - 47290603

CopieCopie
Socomec - Alimentation électrique P30 100-240VAC / 24VDC 30W pour système Digiware

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 - 30 A

  • 3ème sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 54...54 V

  • consommation d'énergie - 61 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033012631

Réf. Sonepar

00782301263

Réf. Fournisseur

47290603

Marque

Socomec

courant de sortie max. 1:

30 A

3ème sortie secondaire pour tension AC:

24...24 V

tension d'alimentation assignée DC:

54...54 V

consommation d'énergie:

61 VA

Alimentation électrique P30 100-240VAC / 24VDC 30W pour système Digiware

Les Atouts de l'article:

Les alimentations 24 VDC sont utilisées pour les systèmes de surveillance de la puissance et de l’isolement DIRIS Digiware & ISOM Digiware.
Les alimentations sont raccordées aux interfaces système (afficheur D-xx, passerelle M-xx ou interface C-31) qui, à leur tour, alimentent l’ensemble du système grâce au bus Digiware.

Quelques mots du fabricant :

Une alimentation SELV (Safety Extra Low Voltage) pour l’ensemble du système DIRIS Digiware ou ISOM Digiware

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec