Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Ampèremètre analogique D48C90-A 100 µA - Raccordement direct - 192E1201

CopieCopie
Socomec - Ampèremètre analogique D48C90-A 100 µA - Raccordement direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...0.01 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - DC

  • modèle - encastré

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031081943

Réf. Sonepar

00782108194

Réf. Fournisseur

192E1201

Marque

Socomec

plage de mesure:

0...0.01 A

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

DC

modèle:

encastré

déviation max. du pointeur:

90 °

valeur finale nominale de l'échelle:

0.01 A

classe de précision:

1.5

échelle de surintensité:

Non

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

aiguille témoin:

Non

Ampèremètres analogiques DC 100 µA mesurent le courant continu de n'importe quel circuit électrique avec une déviation de l'aiguille de 90° connexion directe DIN 48x48

Les Atouts de l'article:

Les ampèremètres magnéto-électriques SOCOMEC assurent la mesure de courant continu de tout circuit électrique. Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec