Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Ampèremètre analogique D72A90-A DIN 72x72 0-15A raccordement direct - 192A1302

CopieCopie
Socomec - Ampèremètre analogique D72A90-A DIN 72x72 0-15A raccordement direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...15 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - encastré

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031072613

Réf. Sonepar

00782107261

Réf. Fournisseur

192A1302

Marque

Socomec

plage de mesure:

0...15 A

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

encastré

déviation max. du pointeur:

90 °

valeur finale nominale de l'échelle:

15 A

classe de précision:

1.5

puissance dissipée:

1.1 W

échelle de surintensité:

Non

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

aiguille témoin:

Non

Indicateurs & Transducteurs voltmètres ferromagnétiques A mesurer la tension alternative de tout circuit électrique indication normale (In) avec déviation de l'aiguille à 90° Raccordement direct DIN 72x72

Les Atouts de l'article:

Les ampèremètres ferromagnétiques assurent la mesure de courant alternatif de tout circuit électrique. Ils s’encastrent en façade d’armoires, coffrets ou autres équipements.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec