Socomec - Ampèremètre analogique D72C90-A 0-25A - Raccordement sur shunt 100mV - 192E3329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...25 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - DC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031082339
Réf. Sonepar
00782108233
Réf. Fournisseur
192E3329
Marque
Socomec
plage de mesure:
0...25 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
DC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
25 A
classe de précision:
1.5
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
aiguille témoin:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


