Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Auto-transformateur 400/230V 200VAC 125-3200A - 15994064

CopieCopie
Socomec - Auto-transformateur 400/230V 200VAC 125-3200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • noyau annulaire - Non

  • adapté à un montage sur platine - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031998104

Réf. Sonepar

00782199810

Réf. Fournisseur

15994064

Marque

Socomec

indice de protection (IP):

IP2X

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

80 mm

Auto-transformateur 400/230V 200VAC 125-3200A

Les Atouts de l'article:

Le transformateur automatique vous permet de créer un neutre dans un réseau triphasé.

Quelques mots du fabricant :

Fournit le 230 VAC requis pour alimenter les produits ATyS

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec